粘度154.5(40℃)、15.59(100℃)
適合範囲各種産業機械の軸受、減速機 製造設備のドライヤロール、カレンダーロール軸受
引火点(℃)278
流動点(℃)-12.5
動粘度(mm2/s)154.5(40℃)、15.59(100℃)
密度(g/cm3 at15℃)0.8778
色(ASTM)L2.0
酸価(mgKOH/g)0.85
用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。
色(ASTM)L2.0
容量(L)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数103