画像準備中

ダフニービオスハイドロSE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 粘度指数154 注文コード49361752 品番32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粘度指数・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

優れた生分解性を有しています。
植物油系生分解性作動油と比較し、優れた耐酸化安定性を有しています。
粘度指数が高く、幅広い温度領域で使用できます。
鉱物油系作動油と同様の廃油処理ができます。
引火点250℃以上を有する為、危険物から除外され、可燃性液体類に分類されます。
環境に優しい製品です。

適合範囲油圧作動 用途屋外で使用される各種油圧装置の生分解性作動油として。 引火点(℃)270 動粘度(mm2/s)32.43(40℃)、6.399(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数154 酸価(mgKOH/g)0.82
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一般の耐油性パッキンは使用できますが、ブチルゴムの使用は避けてください。
※一部塗料で使用できないものがありますので(フタル酸、フェノール系樹脂など)、塗料を必要とする場合は、塗料メーカーへご相談ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする