曜日別特売
6×43 金物用ビス カナイ 49362382

金物用ビス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(75本)材質SWRCH18A(JIS・G3507-1相当)注文コード49362382品番6×43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

せん断力を高めるために、せん径を6mmにしています。

種別鍋ビス寸法(mm)Φ6.0×43シルバー表面処理デュラルコート頭部形状四角穴(#3)材質SWRCH18A(JIS・G3507-1相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38565335
2014-06-15
用途: Z金具の取付

先端がカットされているので、すんなりと木に食い込んでいくのが良い。
他メーカーの同等品の金物用ビスと比べ、経がちょっと太い。但し、ねじ山が浅いわけではない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする