曜日別特売
74 07 250 Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス) 49383873

Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め 、 全体長:250mm 、 材料カット:硬線、ピアノ線 、 切断能力:4.6mm 、 カットタイプ:斜め 、 VDE. EN60900、DIN ISO5749. 高レバー比傾斜ニッパー. 精密な断面 クロムバナジウムスチール製ジョー 浸漬絶縁加工プラスチックグリップ 優れた機械的特性及び電気的特性(使用温度範囲-25 → +70 ℃) 10000 Vまでテスト済み 切れ刃硬さ62 HRC 通電しているシステム又はその付近で作業している際に、誤って感電したり、フラッシュオーバーが発生したりしない設計
注文コード
49383873
品番
74 07 250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,700
仕様
タイプ:斜め 、 全体長:250mm 、 材料カット:硬線、ピアノ線 、 切断能力:4.6mm 、 カットタイプ:斜め 、 VDE. EN60900、DIN ISO5749. 高レバー比傾斜ニッパー. 精密な断面 クロムバナジウムスチール製ジョー 浸漬絶縁加工プラスチックグリップ 優れた機械的特性及び電気的特性(使用温度範囲-25 → +70 ℃) 10000 Vまでテスト済み 切れ刃硬さ62 HRC 通電しているシステム又はその付近で作業している際に、誤って感電したり、フラッシュオーバーが発生したりしない設計

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4938387374 07 250190759977407-25074 07 250 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075997絶縁強力斜ニッパー 1000VKNIPEX(クニペックス)1丁
¥5,998
税込¥6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする