ハゼット
ハゼットの タイヤゲージ・空気入れ
ハゼットの 溝ゲージ
タイヤ溝ゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49411276
品番
666-5
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。
真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。
用途
タイヤ溝測定
トラスコ品番
584-4461
材質
真鍮
質量(g)
52
測定深さ(mm)
最大30
最小目盛(mm)
0.1