出光興産
出光興産の 工業用潤滑油
出光興産の 油圧作動油
ダフニーハイドロウリックフルイド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
49411556
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
R&Oタイプの油圧作動油。数多くの機械の油圧装置に実績を持つ高性能油圧専用油。
粘度
68
適合範囲
油圧作動
色
(ASTM)L0.5
使用温度範囲(℃)
常温
容量(L)
200
引火点(℃)
258
流動点(℃)
-25.0
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
68.00(40℃)、9.260(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
粘度指数
112
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8670
色(ASTM)
L0.5
全酸価(mgKOH/g)
0.09
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060