出光興産
出光興産の 工業用潤滑油
出光興産の 潤滑油その他・特殊品
ダフニーミストマルチ MU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
49411906
品番
32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
粘度
32
容量(L)
20
JIS規格
K2213 タービン油2種 ISO VG32 相当
引火点(℃)
210
流動点(℃)
-40.0
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
29.98(40℃)、5.340(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
112
色(ASTM)
L1.5
全酸価(mgKOH/g)
0.18
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2023年10月1日より新パッケージに順次切り替わります。パッケージは指定できませんのであらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498