ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
かたぶつUネジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413114
品番
KB2-125B(M10)
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
用途
鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
仕様
乾式
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)
対応