ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
かたぶつUネジ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413132
品番
KB2-105B
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
2
取付穴
M10ネジ
チップ幅(mm)
7
用途
鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
仕様
乾式
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)
対応