ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
ニューセグメント(NS) Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413473
品番
NS-125(H)×22
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
2.2
取付穴
22
チップ幅(mm)
7
用途
硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け
仕様
乾式
タイプ
Hタイプ(難削タイプ)
穴径(Φmm)
22
適合材
硬質瓦・硬質タイルなど
塗装色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応