※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
ニューセグメント(NS) Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49413498
品番
NS-200(H)×25.4
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。
外径(Φmm)
200
チップ厚さ(mm)
2.2
取付穴
25.4
チップ幅(mm)
7
用途
硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け
仕様
乾式
タイプ
Hタイプ(難削タイプ)
穴径(Φmm)
25.4
適合材
硬質瓦・硬質タイルなど
塗装色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応