曜日別特売
TBS-20 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業 49468983

TBS-20 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業 49468983
TBS-20 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業 49468983

鉄製 貼付けウエイト

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60g×20本)
幅(mm)5g:11、10g:20
内容量1箱(60g×20本)注文コード49468983品番TBS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!

材質セット内容60g×20本厚さ(mm)3.8幅(mm)5g:11、10g:20長さ(mm)21.5仕様60g(5g×4、10g×4)表面処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49468992
2023-12-17
用途: 車両タイヤのホィール装着時
スマイル長良店運輸・通信業

タイヤ装着時のバランスウエイト貼りで使用、
5/10g刻みが、とても便利よい

対象商品 : 49468992
2023-05-22
用途: アルミのバランス調整用

手袋をしたままでも。裏のテープがはがしやすく、テープの強さも良い。
他のメーカーの製品を、選ばなくなる位、良い製品です。

対象商品 : 49468983
2022-11-04
用途: タイヤ組み換え時に使用
その他業種

前回購入でリピートです。
特に問題なく普通に使えます。
私の場合、知り合いの整備工場のタイヤチェンジャーとバランサーを使わせて頂けるという特殊な環境に有りますので使えますが、普通の人の場合は自分で用意することは無いでしょう。
安いので助かります。

対象商品 : 49468983
2022-04-03
用途: タイヤバランス調整時に
運輸・通信業

アルミ製ホイールのバランス調整時に使用しているが、剥がれ(外れ)等なく良好。少量で購入できるのでありがたい商品です。

対象商品 : 49468992
2019-09-06
用途: アルミホイールのバランスとして
car.LIFEフリーダム自動車・二輪車・自転車関連業

格安のため大変お世話になっております。使い勝手がよく、またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49469008
2019-02-25
用途: ホイールバランスサーを使ってバランスを取る時
ユーガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なく使えます!
粘着も強くて大丈夫です。
両面テープのフィルムを剥がすのにフィルム部分が少しはみ出ているので、手袋をしていてもとても剥がしやすいです!

1が参考にしています
対象商品 : 49468983
2019-03-08
用途: 良い
自動車・二輪車・自転車関連業

剥離紙が剥がしやすく、粘着はしっかり。重りを切り離すのも簡単で、

1が参考にしています
対象商品 : 49468992
2018-11-18
用途: タイヤ交換に使います
理嬉

シールも強く、作業性はいいと思います。価格も満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする