外径A(Φmm)80
寸法B(mm)18
寸法C(mm)3
寸法F(mm)22.5
寸法L(mm)45
キー溝D1側b(mm)8
キー溝D1側t(mm)3.3
キー溝D2側b(mm)10
キー溝D2側t(mm)3.3
軸穴径D1(Φmm)28
軸穴径D2(Φmm)32
全長W(mm)114
許容トルク(N・m)810
常用トルク(N・m)405
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-80K
材質(本体)A2017
質量(g)1000
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)45
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
軸方向変位(mm)0〜+1.8
ねじ締付トルク(N・m)15
スリーブタイプGR
キー溝D1側呼び寸法8×7
キー溝D2側呼び寸法10×8