外径A(Φmm)95
寸法B(mm)20
寸法C(mm)3
寸法F(mm)25
寸法L(mm)50
キー溝D1側b(mm)12
キー溝D1側t(mm)3.3
キー溝D2側b(mm)14
キー溝D2側t(mm)3.8
軸穴径D1(Φmm)42
軸穴径D2(Φmm)45
全長W(mm)126
許容トルク(N・m)1120
常用トルク(N・m)560
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.08
サイズMJT-95K
材質(本体)A2017
質量(g)1500
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)55
慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)0〜+2.0
ねじ締付トルク(N・m)15
スリーブタイプGR
キー溝D1側呼び寸法12×8
キー溝D2側呼び寸法14×9