画像準備中

カップリング ジョーマックス L-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49480681 品番 L095-B-20H7-28H7
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
種類ジョータイプ 軸穴径D1(Φmm)20 軸穴径D2(Φmm)28 外径(Φmm)95 全長W(mm)63.8 最高回転数(min-1[r.p.m])250 許容トルク(N・m)79.2 許容偏心(mm)0.25 許容偏角(°)0.5 軸方向変位(mm)0〜+1.1 材質(本体)鉄系焼結合金 最大軸穴径(mm)28 常用トルク(N・m)37.3 慣性モーメント(kg・m2)8.2×10-3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)5321 質量(g)570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする