NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カップリング ジョーマックス L-U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49480803
品番
L075-U-14H7-17H7
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
種類
ジョータイプ
軸穴径D1(Φmm)
14
軸穴径D2(Φmm)
17
外径(Φmm)
75
全長W(mm)
54.1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
許容トルク(N・m)
26.3
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
0〜+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
最大軸穴径(mm)
22
常用トルク(N・m)
12.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.1×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
881
質量(g)
360