画像準備中

カップリング ジョーマックス L-U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49480821 品番 L075-U-14H7-19H7
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
種類ジョータイプ 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)19 外径(Φmm)75 全長W(mm)54.1 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 許容トルク(N・m)26.3 許容偏心(mm)0.38 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)0〜+1.1 材質(本体)鉄系焼結合金 最大軸穴径(mm)22 常用トルク(N・m)12.6 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)881 質量(g)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする