NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
カップリング ジョーマックス L-U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
19
軸穴径D2(Φmm)
24
注文コード
49480855
品番
L090-U-19G7-24H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ジョータイプ
軸穴径D1(Φmm)
19
軸穴径D2(Φmm)
24
外径(Φmm)
90
全長W(mm)
54.6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
許容トルク(N・m)
31.4
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
0〜+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
最大軸穴径(mm)
25
常用トルク(N・m)
14.7
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.2×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1267
質量(g)
520