NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481467
品番
MOM-20-6.35-6.35
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
6.35
軸穴径D2(Φmm)
6.35
全長W(mm)
22
許容トルク(N・m)
15.4
常用トルク(N・m)
7.7
外径(Φmm)
20
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.4
材質(本体)
S45C
質量(g)
34
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
12
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.3×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1700