NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49481616
品番
MOM-26-12-14
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
14
全長W(mm)
26.6
許容トルク(N・m)
22
常用トルク(N・m)
11
外径(Φmm)
26
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.5
材質(本体)
S45C
質量(g)
72
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
15
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.1×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3200