NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49482203
品番
MOM-34-12-14
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
14
全長W(mm)
35
許容トルク(N・m)
70
常用トルク(N・m)
35
外径(Φmm)
34
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.7
材質(本体)
S45C
質量(g)
159
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.1×10
-5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
6000