MOM-55-15-20 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49483244 MOM-55-15-20 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49483244 MOM-55-15-20 カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社) 49483244

カプリコン オルダムタイプ MOM

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49483244 品番 MOM-55-15-20
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)51 許容トルク(N・m)198 常用トルク(N・m)99 外径(Φmm)55 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)1.2 材質(本体)S45C 質量(g)636 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)30 慣性モーメント(kg・m2)3.0×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)30000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49481381
2024-01-04
用途:
モーターと送りネジの接続
製造業

ステッピングモーターと機械加工されていない送りネジとの接続に使用したが、きっちり取付ができて、伝達トルクも問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする