NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全191種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49484364
品番
MOM-15C-4-4
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
4
全長W(mm)
19
許容トルク(N・m)
6.6
常用トルク(N・m)
3.3
外径(Φmm)
15
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
3
材質(本体)
S45C
質量(g)
19
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
6
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.2×10
-7
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
870