MOM-17C-4-5 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484434 MOM-17C-4-5 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484434 MOM-17C-4-5 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484434

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49484434 品番 MOM-17C-4-5
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
軸穴径D1(Φmm)4 軸穴径D2(Φmm)5 全長W(mm)25 許容トルク(N・m)11 常用トルク(N・m)5.5 外径(Φmm)17 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.3 材質(本体)S45C 質量(g)34 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)6.35 慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする