MOM-26C-6.35-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484687 MOM-26C-6.35-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484687 MOM-26C-6.35-6.35 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484687

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49484687 品番 MOM-26C-6.35-6.35
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
軸穴径D1(Φmm)6.35 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)31.6 許容トルク(N・m)22 常用トルク(N・m)11 外径(Φmm)26 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.5 材質(本体)S45C 質量(g)92 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)12 慣性モーメント(kg・m2)9.6×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする