曜日別特売
MOM-20K-6-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488031

 

MOM-20K-6-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488031
MOM-20K-6-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488031
MOM-20K-6-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488031

カプリコン オルダムタイプ MOM-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長W(mm)22
内容量1個注文コード49488031品番MOM-20K-6-10
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)22許容トルク(N・m)15.4常用トルク(N・m)7.7外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.4材質(本体)S45C質量(g)37種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする