曜日別特売
MOM-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488214

 

MOM-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488214
MOM-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488214
MOM-26K-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488214

カプリコン オルダムタイプ MOM-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
外径(Φmm)26
全長W(mm)26.6
内容量1個注文コード49488214品番MOM-26K-8-10
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)26.6許容トルク(N・m)22常用トルク(N・m)11外径(Φmm)26許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏心(mm)0.5材質(本体)S45C質量(g)78種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)12慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする