MOM-45K-14-20 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488932 MOM-45K-14-20 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488932 MOM-45K-14-20 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49488932

カプリコン オルダムタイプ MOM-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49488932 品番 MOM-45K-14-20
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)45.2 許容トルク(N・m)132 常用トルク(N・m)66 外径(Φmm)45 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)1 材質(本体)S45C 質量(g)384 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)22 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする