MOM-70K-25-30 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49489745 MOM-70K-25-30 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49489745 MOM-70K-25-30 カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49489745

カプリコン オルダムタイプ MOM-K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49489745 品番 MOM-70K-25-30
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
軸穴径D1(Φmm)25 軸穴径D2(Φmm)30 全長W(mm)58.6 許容トルク(N・m)352 常用トルク(N・m)176 外径(Φmm)70 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)1.4 材質(本体)S45C 質量(g)1200 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)35 慣性モーメント(kg・m2)9.3×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)46000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする