寸法A(mm)38
寸法E(mm)20.3
寸法F(mm)6.1
寸法L(mm)12.1
寸法W(mm)40
軸穴径D1(Φmm)(標準)15
軸穴径D2(Φmm)(標準)20
全長W(mm)40.1
許容トルク(N・m)56
常用トルク(N・m)28
外径(Φmm)38
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)2.5
サイズMOR-38
材質(本体)A2017
質量(g)69
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)56
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1500
ねじ締付トルク(N・m)4
寸法MM5