曜日別特売
SSKD-16A-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 49492162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/5mm適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-材質ステンレス製注文コード49492162品番SSKD-16A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。

適合管CD管:16、PF管:14・16、VE管:16、薄鋼:-、厚鋼:-材質ステンレス製寸法L(mm)38.2寸法D(Φmm)22台の高さ(mm)5付属品アンカープラグ(M5ビス付)仕様アンカー下穴/ドリル径:Φ8.5mm、深さ:30mm、台高さ/5mm規格アンカープラグ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49492162SSKD-16A-A65976618SSKD-16A-ASSKD-16A-A 台付ステンレス片サドル 未来工業 65976618台付ステンレス片サドル未来工業1セット(20個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする