※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW20(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49492278
品番
AW20K-02EH-1N-D
参考基準価格(税別)
¥6,110
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
取付
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) / セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
20
スイッチ
デジタル圧力スイッチなし
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2 設定
ドレン排出口
【オプションa】ドレンコック付【オプションb】ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
ノンリリーフタイプ
フロート式オートドレン
なし