用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器外径A(Φmm)26寸法E(Φmm)14.2寸法F(mm)4.9寸法G(mm)9.5寸法L(mm)9.7軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)12全長W(mm)30.4許容トルク(N・m)6常用トルク(N・m)6許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])24000許容偏心(mm)1.5材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017質量(g)24種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)14慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6ねじ寸法MM3静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)ポリアセタールねじ締付トルク(N・m)1.5