外径A(Φmm)26
寸法E(Φmm)14.2
寸法F(mm)4.9
寸法G(mm)9.5
寸法L(mm)9.7
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)9.525
全長W(mm)30.4
許容トルク(N・m)6
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])24000
許容偏心(mm)1.5
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
質量(g)24
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)14
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6
ねじ寸法MM3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)300
材質(スペーサ)ポリアセタール
ねじ締付トルク(N・m)1.5