MOR-30C-8-8 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49493552 MOR-30C-8-8 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49493552

カプリコン オルダムタイプ MOR-C

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)32.6 注文コード49493552 品番MOR-30C-8-8
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど182種類から選べます 他の種類を見る

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。

寸法E(Φmm)16.2 寸法F(mm)5 寸法G(mm)11.1 寸法L(mm)10 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)32.6 許容トルク(N・m)15 常用トルク(N・m)15 外径(Φmm)30 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 許容偏心(mm)2 用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 質量(g)39 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 慣性モーメント(kg・m2)5.3×10-6 ねじ寸法MM4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)530 材質(スペーサ)ポリアセタール ねじ締付トルク(N・m)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49493342
2021-10-05
用途:
1/4インチ軸と6mm軸の継手
製造業

ガタが少なくて良いです。一方、モーション伝達用としては作動抵抗が大きめだったので、プラスチック部品をヤスリで調整して使っています。

対象商品:
49492974
2015-04-06
用途:
スリップリングの取り付け

コンパクトに取り付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする