寸法E(Φmm)16.2
寸法F(mm)5
寸法G(mm)11.1
寸法L(mm)10
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)9.525
全長W(mm)32.6
許容トルク(N・m)15
常用トルク(N・m)15
外径(Φmm)30
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
許容偏心(mm)2
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
質量(g)39
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)14
慣性モーメント(kg・m2)5.3×10-6
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)530
材質(スペーサ)ポリアセタール
ねじ締付トルク(N・m)2.5