(2件のレビュー)内容量1個注文コード49493735品番MOR-34C-15-15
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど182種類から選べます オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器寸法E(Φmm)16.2寸法F(mm)5.6寸法G(mm)12.6寸法L(mm)11.1軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)34許容トルク(N・m)16常用トルク(N・m)16外径(Φmm)34許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)2.5材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017質量(g)50種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-6ねじ寸法MM4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)ポリアセタールねじ締付トルク(N・m)2.5