寸法E(Φmm)16.2
寸法F(mm)5.6
寸法G(mm)12.6
寸法L(mm)11.1
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)34
許容トルク(N・m)16
常用トルク(N・m)16
外径(Φmm)34
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)2.5
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
質量(g)50
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-6
ねじ寸法MM4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
材質(スペーサ)ポリアセタール
ねじ締付トルク(N・m)2.5