MOR-45C-12-12 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49494042 MOR-45C-12-12 カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49494042

カプリコン オルダムタイプ MOR-C

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)46 注文コード49494042 品番MOR-45C-12-12
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど182種類から選べます 他の種類を見る

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。

寸法E(Φmm)22.3 寸法F(mm)6.9 寸法G(mm)16 寸法L(mm)13.8 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)46 許容トルク(N・m)30 常用トルク(N・m)30 外径(Φmm)45 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)3 用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 質量(g)110 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-5 ねじ寸法MM5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2400 材質(スペーサ)ポリアセタール ねじ締付トルク(N・m)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49493342
2021-10-05
用途:
1/4インチ軸と6mm軸の継手
製造業

ガタが少なくて良いです。一方、モーション伝達用としては作動抵抗が大きめだったので、プラスチック部品をヤスリで調整して使っています。

対象商品:
49492974
2015-04-06
用途:
スリップリングの取り付け

コンパクトに取り付けができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする