寸法E(Φmm)22.3
寸法F(mm)6.9
寸法G(mm)16
寸法L(mm)13.8
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)46
許容トルク(N・m)30
常用トルク(N・m)30
外径(Φmm)45
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)3
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
質量(g)110
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)20
慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-5
ねじ寸法MM5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2400
材質(スペーサ)ポリアセタール
ねじ締付トルク(N・m)4