寸法E(Φmm)26.5
寸法F(mm)9.4
寸法G(mm)20
寸法L(mm)18.7
軸穴径D1(Φmm)18
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)57
許容トルク(N・m)45
常用トルク(N・m)45
外径(Φmm)55
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)4
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
質量(g)230
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-4
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100
材質(スペーサ)ポリアセタール
ねじ締付トルク(N・m)8