NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49495424
品番
MOR-45CK-12-20
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
12
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
46
許容トルク(N・m)
60
常用トルク(N・m)
30
外径(Φmm)
45
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
許容偏心(mm)
3
材質(本体)
A2017
質量(g)
110
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.2×10
-5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
2400