MOR-45CK-15-20 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495512 MOR-45CK-15-20 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495512 MOR-45CK-15-20 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495512

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49495512 品番 MOR-45CK-15-20
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)46 許容トルク(N・m)60 常用トルク(N・m)30 外径(Φmm)45 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)3 材質(本体)A2017 質量(g)110 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする