MOR-68CK-20-30 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495774 MOR-68CK-20-30 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495774 MOR-68CK-20-30 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495774

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49495774 品番 MOR-68CK-20-30
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
軸穴径D1(Φmm)20 軸穴径D2(Φmm)30 全長W(mm)77 許容トルク(N・m)160 常用トルク(N・m)80 外径(Φmm)68 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)4.5 材質(本体)A2017 質量(g)440 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)35 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする