NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49495792
品番
MOR-68CK-22-22
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
22
軸穴径D2(Φmm)
22
全長W(mm)
77
許容トルク(N・m)
160
常用トルク(N・m)
80
外径(Φmm)
68
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
許容偏心(mm)
4.5
材質(本体)
A2017
質量(g)
440
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
35
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.3×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
6400