軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)34
許容トルク(N・m)32
常用トルク(N・m)16
外径(Φmm)34
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)2.5
材質(本体)A2017
質量(g)51
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)16
慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000
キー呼び寸法(b×h)(mm)4×4・5×5
キー溝D1側b(mm)4
キー溝D2側b(mm)5
キー溝D1側t(mm)1.8
キー溝D2側t(mm)2.3