NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全195種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49497296
品番
MOR-55K-14-20
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥9,337
販売価格(税別)
¥
8,488
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
14
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
57
許容トルク(N・m)
90
常用トルク(N・m)
45
外径(Φmm)
55
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
許容偏心(mm)
4
材質(本体)
A2017
質量(g)
230
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
26
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.0×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
4100