MOR-55K-15-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49497332 MOR-55K-15-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49497332 MOR-55K-15-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社) 49497332

カプリコン オルダムタイプ MOR-K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49497332 品番 MOR-55K-15-16
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥9,337
販売価格(税別)
8,488
軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)57 許容トルク(N・m)90 常用トルク(N・m)45 外径(Φmm)55 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)4 材質(本体)A2017 質量(g)230 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)26 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする