スタットボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合W3/8×120mm 注文コード49498496 品番OF-1E
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

型枠へのボックスの引っぱり固定に使用します。
OF-1C・1D・1E・1Fはスパナ不要!プラスチックのツマミ付ですから、指で締めるだけでガッチリ固定できます。
OF-1Dはスタット穴にネジ込み易いように先端が少し尖っています。又、(-)ドライバーでゆるめられる切り込みも付きました。
OF-1A・1B・1E・1Fはネジ込み防止のストッパー付です。
OF-1Fはコンクリート打設後、 ペンチで挟み、 取り外せるようネジの先端部が平らになっています。

適合W3/8×120mm 色(ツマミ)
注意
※OF-1C・1D・1E・1Fは指で締めるだけでOKです。締め過ぎるとボックスが変形する場合がありますのでペンチ等で締めないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする