未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス用パーツ
鉄製バックプレート (鉄製大形四角PCボックス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
種類
器具吊りインサート付
注文コード
49498873
品番
PA-4CBL-BPA3
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接ボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)
付属品
なべタッピンねじ(4個付)
適合
鉄製大形四角PCボックス
材質
電着塗装(色:黒)
種類
器具吊りインサート付
引抜強度KN(kgf)
12.3(1255)
注意
※アース線はタッピンねじで固定してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください